Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J61906 -teräsarja 38 kpl | AD8QUM 4LV26

PROTO J61906-teräsarja, 38 kpl

Varastossa
Tuote: AD8QUM Malli: J61906Ristiviite: 4LV26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää / virtalähdesarja
MateriaaliAlloy Steel
Palojen lukumäärä38
Tyyppi1/4 tuuman asema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J61906-teräsarja, 38 kpl
€159.17 / yksikkö