Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J61901 -teräsarja 10 kpl | AD8QUL 4LV24

PROTO J61901-teräsarja 10 kpl

Varastossa
Tuote: AD8QUL Malli: J61901Ristiviite: 4LV24

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää teräsarja
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J61901-teräsarja 10 kpl
€33.53 / yksikkö