Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J61402 -rasiasovitin 1/4 He Xx 2 tuuman kromi | AD6YFY 4CK49

PROTO J61402 Pistorasiasovitin 1/4 He Xx 2 tuuman kromi

Varastossa
Tuote: AD6YFY Malli: J61402Ristiviite: 4CK49

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasiasovitin
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeMies Hex
Suorittaa loppuunkromi
LukitusEi
Palojen lukumäärä1
Lähtöaseman koko3 / 8 "
Lähtöaseman tyyppiMiesaukio
Kokonaispituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoDrive TypeSuorittaa loppuunLukitusLähtöaseman kokoKokonaispituusHinta
PROTO J5460-02BLS -rasiasovitin 1/2 F x 1/2 In | AA8LQE 19C371 J5460-02BLS1 / 2 "Naisten aukioMustaoksidiKyllä1 / 2 "3"€36.97
PROTO J4759BLS -rasiasovitin 1/4 F x 1/4 In | AA8LQF 19C372 J4759BLS1 / 4 "Naisten aukioMustaoksidiKyllä1 / 4 "1-11 / 16 "€30.02
PROTO J5260-02BLS -rasiasovitin 3/8 F x 3/8 tuumaa M | AA8LQW 19C388 J5260-02BLS3 / 8 "NainenMustaoksidiKyllä3 / 8 "2.125 "€33.61
PROTO J5653B -rasiasovitin 1/2 F x 3/4 tuumaa M | AF7JGF 21GR80 J5653B1 / 2 "NainenMustaoksidiEi3 / 4 "1.5 "€19.92
PROTO J5253B -rasiasovitin 3/8 F x 1/2 tuumaa M | AF7JGH 21GR82 J5253B3 / 8 "NainenMustaoksidiEi1 / 2 "1.5 "€13.62
PROTO J5256B -rasiasovitin 1/4 F x 3/8 tuumaa M | AF7JGL 21GR85 J5256B1 / 4 "NainenMustaoksidiEi3 / 8 "1"€13.53
PROTO J5853 -kantasovitin, 1 tuuman lähtöaseman koko, neliömäinen, 2 1/2 tuuman pituus, kromi, lukitus | CT8FGM 426H22 J5853------€43.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J61402 Pistorasiasovitin 1/4 He Xx 2 tuuman kromi
€9.28 / yksikkö