Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J61352 kärjen jatke 1/4 kuusikulma x 1/4 tuuman neliö | AA9UVY 1FR92

PROTO J61352 bitin jatke 1/4 kuusio x 1/4 tuuman neliö

Varastossa
Tuote: AA9UVY Malli: J61352Ristiviite: 1FR92

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBittilaajennus
Rungon halkaisija1 / 4 "
Kuusiokoko1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaHinta
PROTO J61502 kärjen jatke 1/4 kuusikulma x 3/8 tuuman neliö | AA9UVX 1FR79 J615023 / 8 "€8.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J61352 bitin jatke 1/4 kuusio x 1/4 tuuman neliö
€5.58 / yksikkö