Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J61302 Pistorasiasovitin 1/4 kuusikulmaista x 2 tuumaa | AA8YAK 1AR79

PROTO J61302 pistorasiasovitin 1/4 kuusio x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8YAK Malli: J61302Ristiviite: 1AR79

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasiaadapteri
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeMies Hex
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LukitusEi
Palojen lukumäärä1
Lähtöaseman koko1 / 4 "
Lähtöaseman tyyppiMiesaukio
Kokonaispituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
PROTO J61304 Pistorasiasovitin 1/4 kuusikulmaista x 4 tuumaa | AA8YAL 1AR80 J613044"€8.03
PROTO J61306 Pistorasiasovitin 1/4 kuusikulmaista x 6 tuumaa | AA8YAM 1AR81 J613066"€9.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J61302 pistorasiasovitin 1/4 kuusio x 2 tuumaa
€5.63 / yksikkö