Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J60666-bittinen Power Torx | AA9UWD 1FV38

PROTO J60666 Bit Power Torx

Varastossa
Tuote: AA9UWD Malli: J60666Ristiviite: 1FV38

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Bit tyyliTorx (R)
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus6"
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J60666 Bit Power Torx
€12.77 / yksikkö