Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5849RK Räikkäkorjaussarja AA8XYU 1 tuuman Dr | AA8XYV 1AR21

PROTO J5849RK Räikkäkorjaussarja AA8XYU:lle 1 tuuman Dr

Varastossa
Tuote: AA8XYV Malli: J5849RKRistiviite: 1AR21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäkorjaussarja
Tyyppi1 "asema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokoTyyppiHinta
PROTO J5249FWRK Ratchet -korjaussarja 3/8 tuuman käyttölaite AA8VGK: lle | AA8LQC 19C368 J5249FWRK3 / 8 "--€17.98
PROTO J5449XLRK Räikkäkorjaussarja 1/2 tuumaa AE4QDK: lle | AA8LYM 19C575 J5449XLRK1 / 2 "1/2 julkaisussa Dr-€43.16
PROTO J4749XLRK Räikkäkorjaussarja 1/4 tuumaa AE4QDE: lle | AA8LYN 19C576 J4749XLRK1 / 4 "1/4 julkaisussa Dr-€46.88
PROTO J5249XLRK Räikkäkorjaussarja 3/8 tuumaa AE4QDG: lle | AA8LYP 19C577 J5249XLRK3 / 8 "3/8 julkaisussa Dr-€38.81
PROTO J4749RK räikkäkorjaussarja AA8UVC 1/4 Dr | AA8UVD 1AF40 J4749RK--1/4 tuuman asema€25.13
PROTO J5249RK räikkäkorjaussarja AA8VGE: lle ja AA8VGG: lle | AA8VGF 1AH59 J5249RK---€22.71
PROTO J6064RK räikkäkorjaussarja AA8VGH 3/8 -taajuusmuuttajalle | AA8VGJ 1AH62 J6064RK--3/8 tuuman asema€22.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5849RK Räikkäkorjaussarja AA8XYU:lle 1 tuuman Dr
€169.52 / yksikkö