Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5768 Pistoke 1 tuuman asema 2-1 / 8 tuumaa 12 pisteen vakio | AA8XZW 1AR45

PROTO J5768 kanta 1 tuuman asema 2-1/8 tuuman 12 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AA8XZW Malli: J5768Ristiviite: 1AR45

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunSatiini
MateriaaliTaottu seosteräs
Pisteiden määrä12
Output TypeHex
Kokonaispituus3.625 "
SAE tai metrinenSAE
Koko2.125 "
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKokonaispituusKokoHinta
PROTO J5774 -rasia 1 tuuman asema 2-5 / 16 tuumaa 12-pistevakio | AA8LRC 19C394 J5774Satin Chrome3 17 / 64 "2-5 / 16 "€159.30
PROTO J5778 Hylsy 1 tuuman asema 2-7 / 16 tuumaa 12 pisteen vakio | AA8LRD 19C395 J5778Satin Chrome3 13 / 32 "2.437 "€176.91
PROTO J5734 Hylsy 1 tuuman asema 1-1 / 16 tuumaa 12-pistevakio | AA8XZE 1AR30 J5734Satiini2.437 "1-1 / 16 "€54.63
PROTO J5736 1-tuumainen 1-1 / 8-tuumainen 12-pistevakio | AA8XZF 1AR31 J5736Satiini2.437 "1.125 "€51.31
PROTO J5738 Hylsy 1 tuuman asema 1-3 / 16 tuumainen 12-pistevakio | AA8XZG 1AR32 J5738Satiini2.437 "1.187 "€52.95
PROTO J5740 -liitäntä 1 tuuman asema 1-1 / 4 tuuman 12-pistevakio | AA8XZH 1AR33 J5740Satiini2.5 "1.25 "€56.08
PROTO J5742 Hylsy 1 tuuman asema 1-5 / 16 tuumaa 12-pistevakio | AA8XZJ 1AR34 J5742Satiini2 21 / 32 "1 5 / 16 "€57.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5768 kanta 1 tuuman asema 2-1/8 tuuman 12 pisteen vakio
€132.13 / yksikkö