Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J57-531 Dead Blow Hammer Oranssi 21 unssia 12-3 / 4 tuumaa | AB8QWK 26X085

PROTO J57-531 Dead Blow Hammer Orange 21 unssia 12-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8QWK Malli: J57-531Ristiviite: 26X085

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuollut iskuvasara
Kasvojen halkaisija2"
KahvaTeräs
Käsittele väriäOranssi
Kahva materiaaliUretaani teräksen päällä
Pään väriOranssi
pään pituus4.5 "
PäämateriaaliTeräs, uretaaniseos
Pään paino21 oz.
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus12.75 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiOhut kasvot (vakio), oranssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEi kipinöintiäKasvojen halkaisijaKahvaKokonaispituusTyyppiKahva materiaalipään pituusPäämateriaaliHinta
PROTO J57-530 Dead Blow Hammer Oranssi 15 unssia 12 tuumaa | AB8QWJ 26X084 J57-530Ei1.625 "Teräs12 "Ohut kasvot (vakio), oranssiUretaani teräksen päällä4"Teräs, uretaaniseos€41.04
PROTO J57-532 Dead Blow Hammer Oranssi 28 unssia 12-3 / 4 tuumaa | AB8QWL 26X086 J57-532Ei2"Teräs12.75 "Ohut kasvot (vakio), oranssiUretaani teräksen päällä4.5 "Teräs, uretaaniseos€60.19
PROTO J57-533 Dead Blow Hammer Oranssi 48 unssia 14-3 / 4 tuumaa | AB8QWM 26X087 J57-533Ei2.5 "Teräs14.75 "Ohut kasvot (vakio), oranssiUretaani teräksen päällä5"Teräs, uretaaniseos€79.39
PROTO J57-534 Dead Blow Hammer oranssi 56 unssia 14-3 / 4 tuumaa | AB8QWN 26X088 J57-534Ei2.5 "Teräs14.75 "Ohut kasvot (vakio), oranssiUretaani teräksen päällä5"Teräs, uretaaniseos€104.41
PROTO J1429DB Kuollut iskuvasara 1 Lb AD2KZC 3R509 J1429DBKyllä1.625 "Lasikuitu13.625 "Ei kipinöintiäLasikuitu Nonslip Gripillä4"Valettu, terässilmukka sisällä€50.44
PROTO J1431DB Kuollut iskuvasara 4 Lb AD2KZF 3R512 J1431DBKyllä2.625 "Lasikuitu Nonslip Gripillä14.375 "Ei kipinöintiäLasikuitu Nonslip Gripillä5"Valettu, terässilmukka sisällä€118.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J57-531 Dead Blow Hammer Orange 21 unssia 12-3/4 tuumaa
€55.62 / yksikkö