Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5441-12MXL Erikoispitkä hylsykärki 1/2 Dr 12mm Hex | AA8XMP 1AP22

PROTO J5441-12MXL Erittäin pitkä holkkiterä 1/2 Dr 12mm kuusio

Varastossa
Tuote: AA8XMP Malli: J5441-12MXLRistiviite: 1AP22

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin pitkä hylsy
Terän pituus5.625 "
Bit tyyliHex
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunTäysin kiillotettu kromi
Lisäyksen pituus5-5 / 8 "
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus7.25 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko12 "
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden koko12mm
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusKokonaispituusSAE tai metrinenKokoVihjeiden kokoHinta
PROTO J54411 / 4XL Erikoispitkä hylsykärki 1/2-asemaan 1/4 tuuman kuusiokanta AA8XMB 1AP10 J54411 / 4XL3.125 "4.625 "SAE1 / 4 "1 / 4 "€28.90
PROTO J54415 / 16XL erikoispitkä kuusiokolo 1/2 aseman 5/16 tuuman kuusiokanta AA8XMC 1AP11 J54415 / 16XL4.125 "5.625 "SAE5 / 16 "5 / 16 "€31.00
PROTO J54413 / 8XL Erikoispitkä kuusiokolo 1/2 aseman 3/8 tuuman kuusiokanta AA8XMD 1AP12 J54413 / 8XL4.125 "5.625 "SAE3 / 8 "3 / 8 "€28.38
PROTO J54411 / 2XL Erikoispitkä kuusiokolo 1/2 asemaa 1/2 tuuman kuusiokanta | AA8XME 1AP13 J54411 / 2XL5.375 "7.125 "SAE1 / 2 "1 / 2 "€33.40
PROTO J54419 / 16XL erikoispitkä kuusiokolo 1/2 aseman 9/16 tuuman kuusiokanta AA8XMF 1AP14 J54419 / 16XL5.375 "7.125 "SAE9 / 16 "9 / 16 "€36.33
PROTO J54415 / 8XL Erikoispitkä hylsykärki 1/2-aseman 5/8 tuuman kuusikulmainen | AA8XMG 1AP15 J54415 / 8XL5.187 "7.187 "SAE5 / 8 "5 / 8 "€36.28
PROTO J5441-14MXL Erikoispitkä hylsykärki 1/2 Dr 14mm Hex | AA8XMQ 1AP23 J5441-14MXL5.375 "7.25 "metrinen14mm14mm€38.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5441-12MXL Erittäin pitkä holkkiterä 1/2 Dr 12mm kuusio
€35.46 / yksikkö