Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5336M hylsy 1/2 tuuman asema 36 mm 12 pisteen syvä | AF2CJK 6RCT2

PROTO J5336M kanta 1/2 tuuman veto 36 mm 12 pisteen syvä

Varastossa
Tuote: AF2CJK Malli: J5336MRistiviite: 6RCT2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliTaottu seosteräs
Pisteiden määrä12
Output TypeHex
Kokonaispituus3.25 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko36mm
Pistorasian syvyysSyvä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Proto J5336M -kanta on suunniteltu palvelemaan korkean vetolujuuden kiinnikkeitä, joita käytetään kaupallisissa ja sotilaslentokoneissa.

Ominaisuudet:

  • Proto 12-pistehylsyjä käytetään pinttyneissä/vaurioituneissa kiinnikkeissä sekä pehmeistä materiaaleista valmistetuissa kiinnikkeissä.
  • Proto J5336M sisältää patentoidun TorquePlus-rakenteen ja tehokkaan käyttökokoonpanon, joka mahdollistaa nopean ja helpon pistorasian kytkemisen kiinnitintasoihin.
  • TorquePlus-konfiguraatio tarjoaa sädekulmaisen rakenteen, joka siirtää kosketuspinnan ja jännityksen pois kiinnikkeiden kulmista.
  • Tämän hylsyn sisäinen muotoilu vähentää myös kiinnittimien pyöristymistä, pidentää kiinnittimen käyttöikää ja antaa käyttäjän mukavasti kääntää kuluneita tai ruostuneita kiinnikkeitä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASME B107.110-2012

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voidaanko 12 pisteen pistorasioita käyttää ahtaissa tiloissa?

A. 12-pisteiset pistorasiat sopivat ahtaisiin tiloihin, koska ne mahdollistavat liittämisen kiinnikkeeseen useammissa kulmissa.

K. Kumpi on parempi - 6 pisteen vai 12 pisteen pistorasiat?

A. 12-pisteiset pistorasiat ovat ihanteellisia useimpiin kevyisiin korjauksiin, mutta raskas vääntö vaatii 6-pisteen pistorasioita.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPisteiden määräKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
PROTO J5434M hylsy 1/2 tuuman asema 34 mm 12 pisteen vakio | AA8LTL 19C426 J5434Mkromi121 27 / 32 "34mmStandardi€32.64
PROTO J5409M -hylsy 1/2 tuuman 9 mm: n 12-pistevakio | AC2HLV 2KGN6 J5409MTäysin kiillotettu121.5 "9Standardi€13.23
PROTO J5409MH -hylsy 1/2 tuuman 9 mm: n 6-pisteinen vakio | AC2HLW 2KGN7 J5409MHTäysin kiillotettu61.5 "9Standardi€13.34
PROTO J5329M hylsy 1/2 tuuman asema 29 mm 12 pisteen syvä | AE3REV 5F451 J5329MTäysin kiillotettu123.25 "29mmSyvä€30.65
PROTO J5411MH -holkki 1/2 tuuman asema 11 mm 6-pisteinen vakio | AE3RFA 5F456 J5411MHTäysin kiillotettu61.437 "11Standardi€11.29
PROTO J5408MH -holkki 1/2 tuuman asema 8 mm 6-pisteinen vakio | AF2CJC 6RCR4 J5408MHkromi61 31 / 64 "8Standardi€12.35
PROTO J5438M hylsy 1/2 tuuman asema 38 mm 12 pisteen vakio | AF2CJE 6RCR6 J5438Mkromi122.25 "38mmStandardi€41.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5336M kanta 1/2 tuuman veto 36 mm 12 pisteen syvä
€49.27 / yksikkö