Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5411MH -holkki 1/2 tuuman asema 11 mm 6-pisteinen vakio | AE3RFA 5F456

PROTO J5411MH-kanta 1/2 tuuman asema 11 mm 6 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AE3RFA Malli: J5411MHRistiviite: 5F456

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunTäysin kiillotettu
MateriaaliTaottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus1.437 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko11mm
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPisteiden määräKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
PROTO J5434M hylsy 1/2 tuuman asema 34 mm 12 pisteen vakio | AA8LTL 19C426 J5434Mkromi121 27 / 32 "34mmStandardi€32.64
PROTO J5409M -hylsy 1/2 tuuman 9 mm: n 12-pistevakio | AC2HLV 2KGN6 J5409MTäysin kiillotettu121.5 "9Standardi€13.23
PROTO J5409MH -hylsy 1/2 tuuman 9 mm: n 6-pisteinen vakio | AC2HLW 2KGN7 J5409MHTäysin kiillotettu61.5 "9Standardi€13.34
PROTO J5329M hylsy 1/2 tuuman asema 29 mm 12 pisteen syvä | AE3REV 5F451 J5329MTäysin kiillotettu123.25 "29mmSyvä€30.65
PROTO J5408MH -holkki 1/2 tuuman asema 8 mm 6-pisteinen vakio | AF2CJC 6RCR4 J5408MHkromi61 31 / 64 "8Standardi€12.35
PROTO J5438M hylsy 1/2 tuuman asema 38 mm 12 pisteen vakio | AF2CJE 6RCR6 J5438Mkromi122.25 "38mmStandardi€41.30
PROTO J5408M-hylsy 1/2 tuuman asema 8 mm 12-pistevakio | AF2CJF 6RCR7 J5408MTäysin kiillotettu121 19 / 64 "8Standardi€12.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5411MH-kanta 1/2 tuuman asema 11 mm 6 pisteen vakio
€11.29 / yksikkö