Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5271HAM Flex-hylsy 3/8 tuuman asema 8 mm 6-pisteinen vakio | AA8LWQ 19C499

PROTO J5271HAM Flex Socket 3/8 tuuman veto 8mm 6 piste vakio

Varastossa
Tuote: AA8LWQ Malli: J5271HAMRistiviite: 19C499

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava liitin
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeYleismaailmallinen
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus1 49 / 64 "
SAE tai metrinenSAE
Koko8
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPisteiden määräKokonaispituusKokoHinta
PROTO J5275LHA joustava pistorasia 3/8 tuuman asema 1/2 tuuman 6 pisteen vakio | AA8LVH 19C469 J5275LHAAlloy Steel61.375 "1 / 2 "€18.45
PROTO J5228B Joustava hylsy 3/8 tuuman asema 7/8 tuuman 12 pisteen vakio | AA8LWN 19C497 J5228BTaottu seosteräs121.437 "7 / 8 "€12.98
PROTO J5276LHA joustava pistorasia 3/8 tuuman asema 9/16 tuuman 6 pisteen vakio | AA8LWR 19C501 J5276LHAAlloy Steel62.375 "9 / 16 "€53.90
PROTO J5273HA joustava hylsy 3/8 tuuman asema 3/8 tuuman 6 pisteen vakio | AD9KDM 4TDG2 J5273HALämpökäsitelty seosteräs61.75 "3 / 8 "€46.02
PROTO J5274HA joustava pistorasia 3/8 tuuman asema 7/16 tuuman 6 pisteen vakio | AD9KDN 4TDG3 J5274HALämpökäsitelty seosteräs61.75 "7 / 16 "€44.90
PROTO J5275HA joustava pistorasia 3/8 tuuman asema 1/2 tuuman 6 pisteen vakio | AD9KDP 4TDG4 J5275HALämpökäsitelty seosteräs61.75 "1 / 2 "€44.09
PROTO J5276HA joustava pistorasia 3/8 tuuman asema 9/16 tuuman 6 pisteen vakio | AD9KDQ 4TDG5 J5276HALämpökäsitelty seosteräs61.875 "9 / 16 "€43.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5271HAM Flex Socket 3/8 tuuman veto 8mm 6 piste vakio
€46.94 / yksikkö