Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5238C-hylsykärjesarja 3/8 tuuman asema 6 kpl | AE3CBU 5C627

PROTO J5238C kantapääsarja 3/8 tuuman asema 6 kpl

Varastossa
Tuote: AE3CBU Malli: J5238CRistiviite: 5C627

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsyruuvisarja
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunTäysin kiillotettu
MateriaaliTaottu seosteräs
Palojen lukumäärä6
SAE tai metrinenSAE
Sisältää pistorasiatT15, T20, T25, T27, T30, T40
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjetyyppitorx

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSidonta pystyyAseman kokoSuorittaa loppuunVihjetyyppieräMateriaaliPalojen lukumääräSAE tai metrinenHinta
PROTO J4900-7C-hylsykärjesarja 3/8 tuuman asema 7 kpl | AA8UUY 1AF33 J4900-7CVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 8 "Täysin kiillotettuHexHylsyruuvisarjaTaottu seosteräs7SAE€128.07
PROTO J4770-11 hylsykärjesarja 1/4 tuuman asema 11 kpl | AD2LCR 3R745 J4770-11Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 4 "Täysin kiillotettuHexHylsyruuvisarjaTaottu seosteräs11SAE€176.62
PROTO J5441-7 Hylsyavainsarja 1/2 tuuman asema 7 kpl | AD2LCU 3R748 J5441-7Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 2 "Täysin kiillotettuHexHylsyruuvisarjaTaottu seosteräs7SAE€200.64
PROTO J5441-SM hylsysarjapakkaus 1/2 tuuman asema 6 kpl | AD2LCV 3R749 J5441-SMVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 2 "Täysin kiillotettuHexHylsyruuvisarjaTaottu seosteräs6metrinen€160.01
PROTO J4770-6 Hylsyavainsarja 1/4 tuuman asema 6 kpl | AD2LDA 3R779 J4770-6Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 4 "Täysin kiillotettuHexHylsyruuvisarjaTaottu seosteräs6metrinen€102.77
PROTO J4990-SMA-hylsykärjesarja 3/8 tuuman asema 7 kpl | AD8FDX 4JW06 J4990-SMAVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 8 "Täysin kiillotettu kromiHexHylsyruuvisarjaAlloy Steel7metrinen€134.94
PROTO J5441-MA kantapääsarja, kromiviimeistely, 1/2 tuuman aseman koko - 10 kpl | AD8FFF 4JW37 J5441-MAVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 2 "Täysin kiillotettuHexHylsyruuvisarjaTaottu seosteräs10metrinen€292.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5238C kantapääsarja 3/8 tuuman asema 6 kpl
€105.81 / yksikkö