Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4990-MST Lyhytpistoketeräsarja 3/8 tuuman asema 7 kpl AD8FDW 4JW05

PROTO J4990-MST lyhyt kantasarja, 3/8 tuuman asema, 7 kpl

Varastossa
Tuote: AD8FDW Malli: J4990-MSTRistiviite: 4JW05
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
€127.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhythylsyinen teräsarja
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunTäysin kiillotettu
MateriaaliTaottu seosteräs
Palojen lukumäärä7
SAE tai metrinenmetrinen
Sisältää pistorasiat4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4095
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliSAE tai metrinenSisältää pistorasiatHinta
PROTO J4990-7ST Lyhytpistokekärkisarja 3/8 tuuman asema 7 kpl | AD8FDT 4JW01 J4990-7STTäysin kiillotettu kromiAlloy SteelSAE1/4, 1/8, 3/16, 3/8, 5/16, 5/32, 7/32"€127.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4990-MST lyhyt kantasarja, 3/8 tuuman asema, 7 kpl
€127.33 / yksikkö