Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4969-TT kuusiokoloavainkappaleet 6 M2 | AH2AUF 24AK82

PROTO J4969-TT kuusioavainsarja 6 M2

Varastossa
Tuote: AH2AUF Malli: J4969-TTRistiviite: 24AK82

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€261.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusioavainsarjat Set
Käden pituus6"
Varsi tyyppiPitkät
Terän materiaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiergonominen
Mittaustyyppimetrinen
Palojen lukumäärä6
ShapeT
Koko koodiM2
Koot sisältyvät2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
Sidonta pystyySidonta valmis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5535
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMittaustyyppiPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
PROTO J4968-TT kuusiokoloavaimen osat 11 S15 | AH2AUD 24AK70 J4968-TTSAE115/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"€465.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4969-TT kuusioavainsarja 6 M2
€261.27 / yksikkö