Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4907BD kantapää, 3/8 tuuman vetokoko, kuusiopallokärki, 7/32 tuuman kärjen koko, 6 3/32 tuuman pituus, sae | CT8FLM 426H62

PROTO J4907BD hylsyterä, 3/8 tuuman vetokoko, kuusiopallon kärki, 7/32 tuuman kärjen koko, 6 3/32 tuuman pituus, sae

Varastossa
Tuote: CT8FLM Malli: J4907BDRistiviite: 426H62
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
€22.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVinkkityyliAseman kokoSuorittaa loppuunLisää pituusMateriaaliMittaustyyppiKokonaispituusVihjeiden kokoHinta
PROTO J49907 holkkiterä, kuusio, 7/32 tuuman kärjen koko, 3/8 tuuman porakoko | CD3TYL 426H85 J49907-3 / 8 "Täysi puolalainen kromi1"Teräs-2 23 / 32 "7 / 32 "€18.51
PROTO J4770-2.5M kantapää, 1 tuuman sisäosan pituus, metrinen sisäosan pituus, 2.5 mm kärki, kuusiokärki Tyyli | CH6PUD 426H40 J4770-2.5MHex1 / 4 "kromi1"Alloy Steelmetrinen1 7 / 8 "2.5mm€17.36
PROTO J47707/64 holkkiterä, 1 tuuman sisäosan pituus, Sae-liittimen pituus, 7/64 tuuman kärki, kuusiokärki Tyyli | CH6PUE 426H56 J47707 / 64Hex1 / 4 "kromi1"Alloy SteelSAE1 7 / 8 "7 / 64 "€17.10
PROTO J47709/64B kantapää, 1 tuuman sisäosan pituus, 9/64 tuuman kärki | CH6PUF 426H59 J47709 / 64BPallo Hex1 / 4 "kromi1"Alloy SteelSAE1 1 / 2 "9 / 64 "€17.33
PROTO J5239-10W holkkiterä, 5/8 tuuman sisäosan pituus, Torx-sisäosan pituus kärkimalli, T10 kärki, Torx-kärkityyppi | CH6PUW 426H90 J5239-10Wtorx3 / 8 "kromi5 / 8 "Alloy Steeltorx1 23 / 32 "T10€18.14
PROTO J54411/2 holkkiterä, 1/2 tuuman vetokoko, kuusiokärki, 1/2 tuuman kärjen koko, 3 5/8 tuuman pituus, sae | CT8FHB 426J06 J54411 / 2--------€30.92
PROTO J54411/4-TT holkkiterä, 1/2 tuuman vetokoko, kuusiokärki, 1/4 tuuman kärjen koko, 3 1/4 tuuman pituus, sae | CT8FHC 49XG13 J54411 / 4-TT--------€43.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4907BD hylsyterä, 3/8 tuuman vetokoko, kuusiopallon kärki, 7/32 tuuman kärjen koko, 6 3/32 tuuman pituus, sae
€22.06 / yksikkö