Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4715LTM -pistorasia 1/4 tuuman asema 15 mm 12 pisteen syvä | AF2CFA 6RCG2

PROTO J4715LTM kanta 1/4 tuuman veto 15 mm 12 pisteen syvä

Varastossa
Tuote: AF2CFA Malli: J4715LTMRistiviite: 6RCG2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliTaottu seosteräs
Pisteiden määrä12
Output TypeHex
Kokonaispituus1 63 / 64 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko15mm
Pistorasian syvyysSyvä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPisteiden määräKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
PROTO J4715LM hylsy 1/4 tuuman asema 15 mm 6 pisteen syvä | AA8LTW 19C435 J4715LM61 11 / 32 "15mmSyvä€15.12
PROTO J4704TM -pistorasia 1/4 tuuman asema 4 mm: n 12-pisteen vakio | AF2CDZ 6RCD8 J4704TM127 / 8 "4mmStandardi€9.78
PROTO J47045TM -rasia 1/4 tuuman 4.5 mm: n 12-pistevakio AF2CEA 6RCD9 J47045TM127 / 8 "4.5mmStandardi€9.66
PROTO J4709TM -rasia 1/4 tuuman 9 mm: n 12-pistevakio | AF2CEG 6RCE5 J4709TM127 / 8 "9Standardi€8.66
PROTO J4711TM -pistorasia 1/4 tuuman asema 11 mm: n 12-pisteen vakio | AF2CEJ 6RCE7 J4711TM127 / 8 "11Standardi€1.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4715LTM kanta 1/4 tuuman veto 15 mm 12 pisteen syvä
€13.55 / yksikkö