Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J47125T kantasarja, 3/16 - 9/16 tuuman kantasarja, käsi, 1/4 tuuman veto, Sae | CH6PTY 60MK77

PROTO J47125T kantasarja, 3/16 - 9/16 tuuman kantasarja, käsi, 1/4 tuuman vetolaite, Sae

Varastossa
Tuote: CH6PTY Malli: J47125TRistiviite: 60MK77

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€477.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Säiliön koko10 "x 8" x 1 5/8 "
container TyyppiBlow Mold -kotelo
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeKäsi
Suorittaa loppuunkromi
EristettyEi
MittaustyyppiSAE
Palojen lukumäärä25
Pistorasioiden / lisävarusteiden määrä10 12-piste
kokovalikoima3/16 "- 9/16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3388
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliSäiliön kokocontainer TyyppiMittaustyyppiPalojen lukumääräPisteiden määräSAE tai metrinenKokoHinta
PROTO J54104 -rasiasarja 1/2 tuuman asema Chrome 11 kpl | AA7DVB 15V181 J54104----11-SAE-€338.09
PROTO J47100 -rasiasarja 1/4 tuuman asema 10 kpl | AA8UJN 1AC60 J47100----10-SAE-€145.90
PROTO J47102 -rasiasarja 1/4 tuuman asema 10 kpl | AA8UJP 1AC61 J47102----10-SAE-€141.09
PROTO J52118 -rasiasarja 3/8 tuuman asema 10 kpl | AA8UJQ 1AC77 J52118----10-SAE-€117.35
PROTO J52102 -rasiasarja 3/8 tuuman asema 7 kpl | AA8UJR 1AC81 J52102----7-SAE-€347.93
PROTO J52100 -rasiasarja 3/8 tuuman asema 7 kpl | AA8UJT 1AC83 J52100----7-SAE-€373.85
PROTO J52200 -rasiasarja 3/8 tuuman asema 7 kpl | AA8UJU 1AC86 J52200----7-metrinen-€343.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J47125T kantasarja, 3/16 - 9/16 tuuman kantasarja, käsi, 1/4 tuuman vetolaite, Sae
€477.26 / yksikkö