PROTO J47101-1 Pistorasiasarja metrinen ja Sae 101 kpl. | AG3EWZ 33HE07

PROTO J47101-1 Pistorasiasarja Metric ja Sae 101 kpl.

Varastossa
Tuote: AG3EWZ Malli: J47101-1Ristiviite: 33HE07 / 33HE08

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,378.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Mukana syvät pistorasiatyylit6, 12
Aseman koko1/4", 3/8", 1/2"
Suorittaa loppuunTäysi puola
Mukana joustavat pistorasiatyylitEi eristetty
Palojen lukumäärä101
SAE tai metrinenMetrinen ja SAE
Sisältää pistorasiat1/2 "6 pt vakio:, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1; 1/4" 6 pt. Syvä: 11/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 ", 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 1/4 "6 pt. vakio: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 ",
Std. Mukana pistorasiatyylit6, 12
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.575
Laivan korkeus (cm)43.94
Laivan pituus (cm)73.91
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMukana syvät pistorasiatyylitAseman kokoPalojen lukumääräSisältää pistorasiatStd. Mukana pistorasiatyylitHinta
PROTO J47163-1 Pistorasiasarja metrinen ja Sae 63 kpl. | AG3EWT 33HE01 J47163-161/4 ", 3/8"631/4 "6 pt. Syvä: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 3/8, 7/16, 1/2 "; 1/4 "6 pt vakio: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 1/8, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11 / 32, 3/8, 7/16, 1/2 "; 3/8 "12 pt vakio: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,6, 12€311.63
PROTO J47184-1 Pistorasiasarja metrinen ja Sae 184 kpl. | AG3EWU 33HE02 J47184-16, 121/4", 3/8", 1/2"1841/2 "12 pt vakio: 17, 18, 19, 21, 22mm, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1", 1/4 "6 pt. Syvä: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 ", 1/4" 6 pt vakio: 4, 5 , 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 3/16, 1/2 , 9/16 ",6, 12€1,740.60
PROTO J52230-1 Pistorasiasarja metrinen ja Sae 34 kpl. | AG3EWV 33HE03 J52230-1123 / 8 "343/8 "12 pt. Syvä: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 3/8 " 12 pt vakio: 13/16, 3/4, 11/16, 5/8, 9/16, 1/2, 7/16, 3/8, 5/16, 7/8, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 18, 19 mm, 3/8 "räikkä12€495.42
PROTO J52219 -rasiasarja metrinen ja Sae 22 kpl. | AG3EXM 33HE19 J52219Ei eristetty1 / 4 "226 pt vakio: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 , 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 "6€226.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J47101-1 Pistorasiasarja Metric ja Sae 101 kpl.
€1,378.31 / yksikkö