Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J471 / 2X1 / 4 Vetotapin rei'itys 1/4 x 6 3/4 tuumaa | AD2KQA 3R118

PROTO J471/2X1/4 vetonastan rei'itys 1/4 x 6 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2KQA Malli: J471/2X1/4Ristiviite: 3R118

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAja tappi
Malli2-osainen
Hex1 / 2 "
Pituus6.75 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMalliHexeräPituusSidonta pystyyVihjeiden kokoHinta
PROTO J48014 Vetotapin rei'itys 1/4 x 5 3/4 tuumaa | AB3ACN 1Q738 J480141-osainen7 / 16 "Aja tappi5.75 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 4 "€15.62
PROTO J48014L Vetotapin rei'itys Pitkä 1/4 x 8 Tuumaa | AB3ACP 1Q739 J48014L1-osainen1 / 2 "Aja tappi8"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 4 "€20.12
PROTO J48018 Lävistysnastatappi 1/8 tuumaa | AB3ACQ 1Q740 J480181-osainen5 / 16 "Aja tappi4.75 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 8 "€11.92
PROTO J48038 Punch Drive -tappi 3/8 tuumaa | AB3ACR 1Q741 J480381-osainen5 / 8 "Aja tappi6.5 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 8 "€20.21
PROTO J48116 Vetotapin rei'itys 1/16 x 4 1/8 tuumaa | AB3ACT 1Q742 J481161-osainen1 / 4 "Aja tappi4.125 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 16 "€10.79
PROTO J48316 Vetotapin rei'itys 3/16 x 5 1/4 tuumaa | AB3ACU 1Q743 J483161-osainen3 / 8 "Aja tappi5.25 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 16 "€13.58
PROTO J48332 Vetotapin rei'itys 3/32 x 4 1/2 tuumaa | AB3ACW 1Q745 J483321-osainen1 / 4 "Aja tappi4.5 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 32 "€10.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J471/2X1/4 vetonastan rei'itys 1/4 x 6 3/4 tuumaa
€15.05 / yksikkö