Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4709SPL -liitin 1/4 tuuman asema 9/32 tuuman 12-pisteinen vakio | AB3HHZ 1TEJ5

PROTO J4709SPL-kanta 1/4 tuuman asema 9/32 tuuman 12 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AB3HHZ Malli: J4709SPLRistiviite: 1TEJ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliTaottu seosteräs
Pisteiden määrä12
Output Type# 9 Spline Hex
Kokonaispituus15 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Koko9 / 32 "
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliPisteiden määräOutput TypeKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
PROTO J4706DPL -liitin 1/4 tuuman asema 3/16 tuuman 12-pisteen syvä | AA8LTY 19C437 J4706DPLkromiTaottu seosteräs12# 6 Spline Hex2"3 / 16 "Syvä€79.68
PROTO J4712SPL -hylsy 1/4 tuuman asema 3/8 tuuman 12 -pisteinen vakio | AA8LTZ 19C438 J4712SPLkromiTaottu seosteräs12# 12 Spline Hex1"3 / 8 "Standardi€58.10
PROTO J4714SPL -liitin 1/4 tuuman asema 7/16 tuuman 12-pisteinen vakio | AA8LUD 19C442 J4714SPLkromiTaottu seosteräs12# 14 Spline Hex1"7 / 16 "Standardi€57.37
PROTO J4708DPL -liitin 1/4 tuuman asema 1/4 tuuman 12-pisteen syvä | AA8LUM 19C450 J4708DPLkromiTaottu seosteräs12# 8 Spline Hex3"1 / 4 "Syvä€79.64
PROTO J4712DPL -hylsy 1/4 tuuman asema 3/8 tuuman 12 -pisteinen syvä | AA8LUN 19C451 J4712DPLkromiTaottu seosteräs12# 12 Spline Hex4"3 / 8 "Syvä€84.01
PROTO J4710DPL -rasia 1/4 tuuman asema 5/16 tuuman 12-pisteen syvä | AA8LUP 19C452 J4710DPLkromiTaottu seosteräs12# 10 Spline Hex5"5 / 16 "Syvä€81.91
PROTO J4714DPL Socket 1/4 tuuman asema 7/16 tuuman 12 pisteen syvä | AA8LUQ 19C453 J4714DPLkromiTaottu seosteräs12# 14 Spline Hex6"7 / 16 "Syvä€79.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4709SPL-kanta 1/4 tuuman asema 9/32 tuuman 12 pisteen vakio
€55.55 / yksikkö