Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J46204 Kuusiokoloavaimen pituus 1/16 tuumaa 3 tuuman pituus | AF6NZY 1FZ10

PROTO J46204 kuusioavaimen pituus 1/16 tuumaa 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6NZY Malli: J46204Ristiviite: 1FZ10

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusioavain
Käden pituus3"
Terän materiaaliTeräs
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Käsittele väriäMusta
kahvan pituus9 / 16 "
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppitavallinen
SAE tai metrinenSAE
ShapeL
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1 / 16 "
Toimintakulma90 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8204110060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSAE tai metrinenKäden pituusTerän materiaaliShapeSidonta pystyyVihjeiden kokoKäsittele väriäkahvan pituusHinta
PROTO J46518 kuusiokoloavain T 6mm 6 tuuman pituus | AA9UYB 1FX64 J46518metrinen6"TeräsTVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)6mmsininen4"€15.42
PROTO J46516 Kuusiokoloavain T 5 mm 6 tuuman pituus | AA9UYC 1FX65 J46516metrinen6"TeräsTVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)5mmsininen4"€13.26
PROTO J46514 kuusiokoloavain T 4mm 6 tuuman pituus | AA9UYD 1FX66 J46514metrinen6"TeräsTVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)4mmsininen3"€10.20
PROTO J46512 kuusiokoloavain T 3mm 6 tuuman pituus | AA9UYE 1FX67 J46512metrinen6"TeräsTVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3mmsininen3"€9.77
PROTO J46510 kuusiokoloavain T 2.5 mm 6 tuuman pituus | AA9UYF 1FX68 J46510metrinen6"TeräsTVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)2.5mmsininen3"€9.27
PROTO J46508 kuusiokoloavain T 2mm 6 tuuman pituus | AA9UYG 1FX69 J46508metrinen6"TeräsTVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)2mmsininen3"€9.25
PROTO J46424 kuusiokoloavain T 3/8 tuumaa 6 tuuman pituus | AA9UYH 1FX70 J46424SAE6"TeräsTVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 8 "punainen6"€23.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J46204 kuusioavaimen pituus 1/16 tuumaa 3 tuumaa
€0.62 / yksikkö