PROTO J4333A Hammaspyörän / laakerin erotin 6 tuuman ulottuvuus | AB3ACA 1Q638

PROTO J4333A Vaihteen/laakerin erotin, 6 tuuman ulottuvuus

Varastossa
Tuote: AB3ACA Malli: J4333ARistiviite: 1Q638

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€340.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteiden ja laakereiden erotin
Maks. Levitän6 sisään.
Min. Levitän1/2 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.67
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ruuvin leveys (6)
    • Käytä leuan tai työntövetimen nro. (Kaikki)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
PROTO J4330 Hammaspyörän / laakerin erotin 1 13/16 tuumaa # 0 | AD2LCK 3R734 J4330Hammaspyörän / laakerin erotin€67.52
PROTO J4331 Hammaspyörän / laakerin erotin 2 13/32 tuumaa # 1 | AD2LCL 3R735 J4331Hammaspyörän / laakerin erotin€91.93
PROTO J4332 Hammaspyörän / laakerin erotin 4 3/8 tuumaa # 2 | AD2LCM 3R736 J4332Hammaspyörän / laakerin erotin€203.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4333A Vaihteen/laakerin erotin, 6 tuuman ulottuvuus
€340.02 / yksikkö