PROTO J4292B Leveä vedinsarja, 3/4 X 10-1/4 tuuman ruuvikoko | AD2LCH 3R732

PROTO J4292B leveä vedinsarja, 3/4 x 10-1/4 tuuman ruuvikoko

Varastossa
Tuote: AD2LCH Malli: J4292BRistiviite: 3R732 / 3R731

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,695.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeveä vetosarja
Koko10 sävyinen.
Leuka tavoittaa12 sisään.
Leuan levitys11 "
Leuan tyyliDual Reach, korkiruuvi, pitkä kapea
Leukojen määrä9
Ruuvin koko3/4 X 10 1/4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)39.62
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Proto J4292B leveä vedinsarja, joka on ihanteellinen taka-akseleiden ja laakerien turvalliseen irrotukseen ajoneuvoista
    • Käytetään suurten osien kanssa, joissa on raskaat puristussovitukset
    • Sisältää pakkoruuvin (1Q590), irrotettavan kärjen, 2 ja 3-suuntaiset poikkivarret, säädettävän leukalohkokokoonpanon, leuan jousipidikkeen, laakerierottimen (kapasiteetti 6 tuumaa), korkkiruuvin (2-15 / 16 tuumaa), pitkä ja kapea leuka (7-3 / 16 tuumaa) ja muovikotelo

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4292B leveä vedinsarja, 3/4 x 10-1/4 tuuman ruuvikoko
€1,695.88 / yksikkö