Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4252 2/3-suuntainen kartionvetotyökalusarja | AD2LBY 3R718

PROTO J4252 2/3-suuntainen kartiovetosarja

Varastossa
Tuote: AD2LBY Malli: J4252Ristiviite: 3R718

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€320.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiovetosarja
Koko6 sävyinen.
Leuka tavoittaa4 ja 6 tuumaa
Leuan levitys5 ja 7 "
Leuan tyyliKäännettävä
Leukojen määrä6
Ruuvin koko9/16 x 6 1/4
Tyyppi2 ja 3-tie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4252 2/3-suuntainen kartiovetosarja
€320.60 / yksikkö