Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4242 Paina / vedä vetolaitetta 10 tonnia 2 jalkaa 11 x 14 | AD2LBV 3R711

PROTO J4242 Purista/vetä Vedin 10 Tonnin 2jalka 11 x 14

Varastossa
Tuote: AD2LBV Malli: J4242Ristiviite: 3R711

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€401.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.185
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PROTO J4250B Puller 2-suuntainen ike | AB3ABL 1Q616 J4250B€61.14
PROTO J4255B Puller 3-suuntainen ike | AB3ABN 1Q618 J4255B€96.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4242 Purista/vetä Vedin 10 Tonnin 2jalka 11 x 14
€401.11 / yksikkö