Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4238 Leuanvetolaite 2-tie 2 15/16 4 11/16 7 1 / 8in | AD2LBU 3R710

PROTO J4238 Leuan vedin 2-suuntainen 2 15/16 4 11/16 7 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2LBU Malli: J4238Ristiviite: 3R710

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€423.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeukojen vedin
Koko10 sävyinen.
Leuka tavoittaa2-15/16", 4-11/16" and 7-1/8"
Leuan levitys10 "
Leuan tyyliKäännettävä
LukitusEi
Leukojen määrä2
Vedin pituus11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7755
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PROTO J4232 Leuanvetolaite 2-tie 4 11/16 7 1/8 Tuumaa | AD2LBK 3R701 J4232€292.44
PROTO J4234B Leuan vedinsarja, 2-suuntainen, 11 tuuman vedinpituus, 10 tuuman leuan levitys | AD2LBQ 3R707 J4234B€593.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4238 Leuan vedin 2-suuntainen 2 15/16 4 11/16 7 1/8 tuumaa
€423.58 / yksikkö