PROTO J4234B Leuan vedinsarja, 2-suuntainen, 11 tuuman vedinpituus, 10 tuuman leuan levitys | AD2LBQ 3R707

PROTO J4234B Leuan vedinsarja, 2-suuntainen, 11 tuuman vedinpituus, 10 tuuman leuan levitys

Varastossa
Tuote: AD2LBQ Malli: J4234BRistiviite: 3R707 / 3R705

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€593.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeukojen vedin
Koko10 sävyinen.
Leuka tavoittaa2-15/16", 4-11/16" and 7-1/8"
Leuan levitys10 "
Leuan tyyliKäännettävä
LukitusEi
Leukojen määrä2
Vedin pituus11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.345
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään erottimen kanssa vasta-akselin takalaakerin irrotukseen kuorma-autosta
    • Mukana teräksinen säilytyslaatikko työkalujen helppoon säilytykseen
    • Sisältää J4011S jousipidikkeen, J4012T vakiokärjen, J4016A kaksiulotteisen leuan, J4017 pitkän kapea leuan, J4018 kannen ruuvileuan, J4225S pakkoruuvin, J4226CA 2-suuntaisen poikkivarren ja J4019 teräksisen säilytyslaatikon

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PROTO J4232 Leuanvetolaite 2-tie 4 11/16 7 1/8 Tuumaa | AD2LBK 3R701 J4232€292.44
PROTO J4238 Leuanvetolaite 2-tie 2 15/16 4 11/16 7 1 / 8in | AD2LBU 3R710 J4238€423.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4234B Leuan vedinsarja, 2-suuntainen, 11 tuuman vedinpituus, 10 tuuman leuan levitys
€593.53 / yksikkö