PROTO J4235B Päävetosarja, 25 leukaa, fraktio, 29 tuuman pituus | AD2LBT 3R709

PROTO J4235B päävetosarja, 25 leukaa, murto-osa, pituus 29 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2LBT Malli: J4235BRistiviite: 3R709 / 23MD44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,821.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuller Master -sarja
Koko10 sävyinen.
Leuka tavoittaaeri
Leuan levityseri
Leuan tyyliSisäpuoli, käännettävä, sisäkoukku, kaksois ulottuvuus, pitkä kapea, korkkiruuvi
Leukojen määrä25
Ruuvin koko(3) 3 / 8-24 X 3, (3) 3 / 8-16 X 4 ja (3) 3 / 8-16 X 3 "korkkiruuvit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.75
Laivan korkeus (cm)64.77
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään osien, kuten laakereiden, hihnapyörien tai hammaspyörien vetämiseen akselista
    • Sisältää komponentit, joita tarvitaan täyden vaihtojärjestelmän vetimien kokoamiseen
    • Mukana 25 leuat ja kapasiteetti 10 tonnia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PROTO J4235A -mestarit | AD2LBR 3R708 J4235A€3,456.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4235B päävetosarja, 25 leukaa, murto-osa, pituus 29 tuumaa
€3,821.69 / yksikkö