PROTO J4235A -mestarit | AD2LBR 3R708

PROTO J4235A päävetäjäsarja

Varastossa
Tuote: AD2LBR Malli: J4235ARistiviite: 3R708

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,456.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuller Master -sarja
Palojen lukumäärä73

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.015
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PROTO J4235B Päävetosarja, 25 leukaa, fraktio, 29 tuuman pituus | AD2LBT 3R709 J4235B€3,821.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4235A päävetäjäsarja
€3,456.02 / yksikkö