Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4231A leukalohkokokoonpano 10 tonnia | AD2LBJ 3R700

PROTO J4231A leukalohkokokoonpano 10 tonnia

Varastossa
Tuote: AD2LBJ Malli: J4231ARistiviite: 3R700

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeukalohkon kokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PROTO J4211BA Leukaesikokoonpano 6 tonnia | AD2LBE 3R689 J4211BA€65.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4231A leukalohkokokoonpano 10 tonnia
€72.06 / yksikkö