Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4206SC -vetotanko 5 / 8-12 Acme | AB3ABA 1Q583

PROTO J4206SC Vedinpoikkivarsi Urattu 5/8-12 Acme

Varastossa
Tuote: AB3ABA Malli: J4206SCRistiviite: 1Q583

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRistikierre, uritettu, 5/8 ", 12 ACME

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
PROTO J4206CA Puller Crossarm 6 Ton 5 / 8-12 Acme | AB3AAZ 1Q582 J4206CAVedin Crossarm€73.28
PROTO J4227CA Vetovarsi, 3-suuntainen 3/4-12 Acme | AB3ABE 1Q592 J4227CAVedin Crossarm€142.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4206SC Vedinpoikkivarsi Urattu 5/8-12 Acme
€57.02 / yksikkö