Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J411 / 4S2 keskireikä S2 1/4 x 4-3 / 4 tuumaa musta | AE8KCK 6DJV8

PROTO J411/4S2 Center Punch S2 1/4 x 4-3/4 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AE8KCK Malli: J411/4S2Ristiviite: 6DJV8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeski-booli
Halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pituus4.75 "
MateriaaliS2 karkaistu työkaluteräs
Palojen lukumäärä1
Kohta1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
PROTO J411 / 2S2 keskireikä S2 5-5 / 8 tuumaa musta | AE8KCJ 6DJV7 J411 / 2S21 / 2 "5.625 "€13.66
PROTO J415 / 16S2 keskireikä S2 5/16 x 4-5 / 8 tuumaa musta | AE8KCM 6DJW0 J415 / 16S21 / 2 "4.625 "€10.64
PROTO J415 / 8S2 keskireikä S2 5/8 x 5-1 / 4 tuumaa musta | AE8KCN 6DJW1 J415 / 8S25 / 8 "5.25 "€23.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J411/4S2 Center Punch S2 1/4 x 4-3/4 tuumaa musta
€11.26 / yksikkö