Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J399 -kiinnitysrenkaan pihdit 0.038 tuumaa 5 tuumaa | AD2KWE 3R333

PROTO J399 Kiinnitysrengaspihdit 0.038 tuumaa 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2KWE Malli: J399Ristiviite: 3R333

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengaspihdit
käännynnäisiäSisäisestä ulkoiseen tai päinvastoin, kun kääntöruuvi siirretään viereiseen napautettuun reikään
Varten Bore Dia.3/8 - 9/16 "
Akselin halkaisijalle.1/4 - 43/64 "
KahvaPehmustettu kahva
Käsittele väriäpunainen
Kahvan muotoiluTyyny Grip
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus5.875 "
Kevään paluuEi
Kärjen kulma (astetta)0
Vinkki Dia.0.038 "
Vihjeiden koko0.038 "
Vihjetyyppikiinteä
TyyppiVaihdettava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Proto J399 -kiinnitysrengaspihdiä (tunnetaan myös nimellä lukkorengaspihdit) käytetään renkaiden asettamiseen moottorin akseleille, toimilaitteille ja vaihdekokoonpanoille. Se on ihanteellinen ulkoisten tai sisäisten kiinnitysrenkaiden asennukseen ja poistamiseen

Ominaisuudet:

  • Tässä pihdissä on kiinteät kärjet, jotka on induktiokarkaistu ja jotka on muotoiltu tarkasti kulutuskestävyyttä ja tarkkaa istuvuutta varten.
  • Se muuttuu ulkoisesta sisäiseksi tai päinvastoin, kun kääntöruuvi siirretään viereiseen kierrereikään.
  • Se on valmistettu hiiliteräksestä rakenteellisen jäykkyyden ja iskunkeston vuoksi.
  • Tämä pihdi käyttää halkaisijaltaan suurinta kärkeä, joka sopii asennettavaan tai poistettavaan renkaaseen.
  • Se tarjoaa manuaalisen leuan avaamisen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASME B107.19

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka kiinnitysrengas asennetaan?

A.

  • Laita pari suojalaseja.
  • Työnnä lukkorenkaan tai neulankärkisen pihdin kärki lukitusrenkaan päässä oleviin reikiin.
  • Avaa pihdi siten, että neppausrenkaan varret vedetään taaksepäin ja renkaan lenkki levenee.
  • Liu'uta laajennettu lukitusrengas pyörän uran yli ja sulje pihdi pehmeästi, kunnes rengas lepää urassa.
  • Vedä pihdin kärjet ulos lukitusrenkaan rei'istä, jolloin rengas napsahtaa uraan.
  • Varmista, että lukitusrengas on kunnolla paikoillaan uran sisällä, jotta se ei katkea.

K. Onko olemassa vaihtoehtoa lukkorengas-/kiinnitysrengaspihdeille?

V. Neulapihdejä voidaan käyttää lukkopihtien sijasta.

K. Miltä lukitusrengas näyttää?

A. Kiinnitysrenkaalla tai lukitusrenkaalla on pyöreä muoto tai C-muoto, jossa on rako.

K. Kuinka mittaat kiinnitysrenkaan?

A. Ulkoiset renkaat mitataan niiden sisähalkaisijalla, kun taas sisäiset kiinnitysrenkaat mitataan niiden ulkohalkaisijalla.

K. Voitko käyttää uudelleen kiinnitysrenkaita?

V. Kyllä, ne ovat uudelleenkäytettäviä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarten Bore Dia.Akselin halkaisijalle.Kevään paluuVihjeiden kokoVihjetyyppiTyyppiKahvaHinta
PROTO J379 Kiinnitysrengaspihdit 90 astetta 8-5 / 8 tuuman pituus | AA2FZD 10G635 J3798.625 "2-1 / 16 - 3 "eriEi0.09 "kiinteäSisäinen ulkoinenPlastisolin ilmatyyny€63.95
PROTO J364 Kiinnitysrengaspihdit, Seosteräsrakenteet, Plain Grip Kahva | AD2KVH 3R312 J36416.5 "3-1 / 16 - 6 "-Kyllä0.12 "vaihdettavaSisäinenJousikuormitteinen räikkä, joka lukittuu haluttuun kokoon€171.58
PROTO J365 kiinnitysrengaspihdit, seosteräs, 0 asteen kärkikulma, musta kahva | AD2KVJ 3R313 J36516.5 "-3-1/2 to 6-1/2"Kyllä0.12 "vaihdettavaUlkoinenJousikuormitteinen räikkä, joka lukittuu haluttuun kokoon€183.07
PROTO J370 -kiinnitysrenkaan pihdit 0.038in 45 astetta | AD2KVN 3R317 J3705.75 "3/8 - 9/16 "1/2 - 25/32 "Ei0.038 "kiinteäVaihdettavaPunainen plastisoli€43.59
PROTO J371 kiinnitysrengaspihti 0.038in 90 astetta | AD2KVP 3R318 J3715 11 / 16 "3/4 - 1 "1/8 - 5/32 "Ei0.038 "kiinteäVaihdettavaPunainen plastisoli€43.18
PROTO J372 Kiinnitysrengaspihdit 0.047 tuumaa | AD2KVQ 3R319 J3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 - 7/8 "Ei0.047 "kiinteäVaihdettavaPunainen plastisoli€43.25
PROTO J373 -kiinnitysrengaspihti 0.047 45 astetta | AD2KVR 3R320 J3735.75 "1 - 1-1 / 64 "13/16 - 1 "Ei0.047 "kiinteäVaihdettavaPehmustettu kahva€48.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J399 Kiinnitysrengaspihdit 0.038 tuumaa 5 tuumaa
€39.44 / yksikkö