Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J3816M laippamutteriavain 16 mm metrinen | AG2PLJ 31XR52

PROTO J3816M laippamutteriavain 16mm Metric

Varastossa
Tuote: AG2PLJ Malli: J3816MRistiviite: 31XR52

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeveä mutteriavain
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Joustava päähammastussuuntaa
Pään koko16mm
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä12
Kokonaispituus7 5 / 16 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko16mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1418
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8204110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPisteiden määräKokonaispituusKokoHinta
PROTO J3707M laippamutteriavain 5-11 / 16 tuuman pituus metrinen | AA8XLB 1ANX4 J3707MSatiini65 11 / 16 "7 x 8mm€34.15
PROTO J3709M laippamutteriavain, metrinen 6-5 / 16 tuuman pituus | AA8XLC 1ANX5 J3709MSatiini66 5 / 16 "9 x 11 mm€33.65
PROTO J3710M laippamutteriavain 6-15 / 16 tuuman pituus metrinen | AA8XLD 1ANX6 J3710MSatiini66 15 / 16 "10 x 12mm€40.20
PROTO J3713M laippamutteriavain 7-9 / 16 tuuman pituus metrinen | AA8XLE 1ANX7 J3713MSatiini67 9 / 16 "13 x 14 mm€38.75
PROTO J3715M laippamutteriavain 8 tuuman pituusmetrinen | AA8XLF 1ANX8 J3715MSatiini68"15 x 17 mm€44.10
PROTO J3716M laippamutteriavain, metrinen 8-13 / 16 tuuman pituus | AA8XLG 1ANX9 J3716MSatiini68 13 / 16 "16 x 18 mm€46.53
PROTO J3719M laippamutteriavain 9-7 / 16 tuuman pituus metrinen | AA8XRF 1APC0 J3719MSatiini69.437 "19 x 21 mm€45.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J3816M laippamutteriavain 16mm Metric
€58.93 / yksikkö