Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J3772T solmumutteriavain, seosteräs, satiini, 5/8 tuumaa 11/16 tuuman pään koko | CT8EHN 426D99

PROTO J3772T solmumutteriavain, seosteräs, satiini, 5/8 tuuman 11/16 tuuman pään koko

Varastossa
Tuote: CT8EHN Malli: J3772TRistiviite: 426D99
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
€43.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeveä mutteriavain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PROTO J3716MT solmumutteriavain, seosteräs, satiini, 16 mm 18 mm pään koko, 8 3/4 tuumaa kokonaispituus | CT8EHJ 5F351 J3716MT€46.06
PROTO J3757T solmumutteriavain, seosteräs, satiini, 3/4 tuuman pääkoko, 9 1/4 tuumaa kokonaispituus | CT8EHK 5F359 J3757T€52.25
PROTO J3755T solmumutteriavain, seosteräs, satiini, 5/8 tuuman pääkoko, 7 3/4 tuumaa kokonaispituus | CT8EHL 5F357 J3755T€43.50
PROTO J3709MT solmumutteriavain, seosteräs, satiini, 9 mm 11 mm pään koko, 5 3/4 tuumaa kokonaispituus | CT8EHM 5F347 J3709MT€34.51
PROTO J3754T solmumutteriavain, seosteräs, satiini, 9/16 tuuman pääkoko, 7 tuumaa kokonaispituus | CT8EHP 5F356 J3754T€39.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J3772T solmumutteriavain, seosteräs, satiini, 5/8 tuuman 11/16 tuuman pään koko
€43.13 / yksikkö