Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J3754 Yhdistetty laippamutteriavain Sae-satiini | AA8XJT 1ANT6

PROTO J3754 yhdistelmälaippamutteriavain Sae Satin

Varastossa
Tuote: AA8XJT Malli: J3754Ristiviite: 1ANT6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistetty laippamutteriavain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään koko9 / 16 "
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus6 15 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Koko9 / 16 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPisteiden määräKokonaispituusKokoSidonta pystyyHinta
PROTO J3751 Yhdistetty laippamutteriavain Sae-satiini | AA8XJP 1ANT3 J375165.753 / 8 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€29.44
PROTO J3752 Yhdistetty laippamutteriavain Sae-satiini | AA8XJQ 1ANT4 J375266.031 "7 / 16 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€32.20
PROTO J3753 Yhdistelmälaippa -mutteriavain Satiini Sae | AA8XJR 1ANT5 J375366.437 "1 / 2 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€33.19
PROTO J3755 Yhdistetty laippamutteriavain Satin Sae | AA8XJU 1ANT7 J375567.625 "5 / 8 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€42.18
PROTO J3756 Yhdistetty laippamutteriavain Sae | AA8XJV 1ANT8 J375668 11 / 16 "11 / 16 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€46.46
PROTO J3757 Yhdistetty laippamutteriavain Sae | AA8XJW 1ANT9 J375769.187 "3 / 4 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€47.83
PROTO J3752T Yhdistelmälaippa-mutteriavain L 6-1/32 | AJ2HQF 5F354 J3752T126.031 "-Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€32.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J3754 yhdistelmälaippamutteriavain Sae Satin
€38.73 / yksikkö