Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2631PW Laatikon päätyavain, musta oksidiviimeistely, yksipää | AF7NXP 22DJ73

PROTO J2631PW laatikkopäädyn vetoavain, musta oksidiviimeistely, yksipää

Varastossa
Tuote: AF7NXP Malli: J2631PWRistiviite: 22DJ73
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
€170.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon pääväännin
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pään koko1-15 / 16 "
MateriaaliTaottu teräs
Pisteiden määrä12
Offset60 Tutkinnot
Kokonaispituus13.5 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1-15 / 16 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)8.76
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204110030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 12-napainen avain, joka soveltuu itsepäisten / kuluneiden mekaanisten kiinnittimien, kuten muttereiden, ruuvien, aluslaattojen ja pulttien kiristämiseen tai löysäämiseen
    • Teräsrakenne, jossa on musta oksidipinta, kestää hankaavia nesteitä ja kemikaaleja
    • 60 asteen siirtymäpää parantaa vipua ja hallittavuutta ahtaissa tiloissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
PROTO J2617PW rasia-avain 12-napainen musta 1-1 / 16 tuumaa | AF7NXA 22DJ60 J2617PW10 9 / 16 "1-1 / 16 "€84.05
PROTO J2618PW vetolaite 12-napainen musta 1-1 / 8 tuumaa | AF7NXB 22DJ61 J2618PW10 11 / 16 "1.125 "€89.62
PROTO J2620PW vetolaite 12-napainen musta 1-1 / 4 tuumaa | AF7NXD 22DJ63 J2620PW10 11 / 16 "1.25 "€99.88
PROTO J2621PW rasia-avain 12-napainen musta 1-5 / 16 tuumaa | AF7NXE 22DJ64 J2621PW10 13 / 16 "1 5 / 16 "€100.25
PROTO J2623PW vetolaite 12-napainen musta 1-7 / 16 tuumaa | AF7NXG 22DJ66 J2623PW10 13 / 16 "1.437 "€110.83
PROTO J2624PW vetolaite 12-napainen musta 1-1 / 2 tuumaa | AF7NXH 22DJ67 J2624PW10 15 / 16 "1.5 "€125.30
PROTO J2627PW rasia-avain 12-napainen musta 1-11 / 16 tuumaa | AF7NXK 22DJ69 J2627PW13 9 / 32 "1-11 / 16 "€140.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2631PW laatikkopäädyn vetoavain, musta oksidiviimeistely, yksipää
€170.51 / yksikkö