Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2150 Pry Bars Ruuvimeisseli Kahva Pry Bar | AH2ABM 23UC31

PROTO J2150 Pry Bars Ruuvimeisselin kahva Pry Bar

Varastossa
Tuote: AH2ABM Malli: J2150Ristiviite: 23UC31 / 23UC32

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvimeisselin kahva
VäriMusta
Halkaisija5 / 8 "
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys3 / 4 "
Pry Bar -alaluokkaVoita baareja
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.007
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysSidonta pystyyPaksuusHinta
PROTO J2148 Pry Bar 31 7/8 tuuman pituus | AA9BHL 1C044 J2148Oranssi kahva1 / 2 "Lämpökäsitelty teräs31.875 "3 / 4 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 2 "€74.69
PROTO J2146 Pry Bar 28 tuuman pituus | AA9BHM 1C046 J2146Oranssi kahva1 / 2 "Lämpökäsitelty teräs28 "3 / 4 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 2 "€59.10
PROTO J2142 Pry Bar 17 1/2 tuuman pituus | AA9BHN 1C048 J2142Oranssi kahva7 / 16 "Lämpökäsitelty teräs17.5 "5 / 8 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)7 / 16 "€42.64
PROTO J2140 Vankotanko 14 1/2 tuuman pituus | AA9BHP 1C050 J2140Oranssi kahva7 / 16 "Lämpökäsitelty teräs14.5 "5 / 8 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)7 / 16 "€35.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2150 Pry Bars Ruuvimeisselin kahva Pry Bar
€146.59 / yksikkö