Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2130-TT kiinnitetty kohdistusvarsi 16 tuumaa | AH4PQM 35GR53

PROTO J2130-TT Tethered Aligning Pry Bar 16 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH4PQM Malli: J2130-TTRistiviite: 35GR53

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSidottu kohdistuspalkki
VäriMusta
Halkaisija5 / 8 "
MateriaaliErittäin seosterästä
Kokonaispituus16 "
kokonaisleveys5 / 8 "
Pry Bar -alaluokkaPuristustangot
Sidonta pystyySidonta valmis
Paksuus5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
PROTO J2120-TT sidottu kohdistusvarsi 18 tuumaa | AH4PQJ 35GR50 J2120-TT5 / 8 "18 "5 / 8 "5 / 8 "€68.78
PROTO J2124-TT sidottu kohdistusvarsi 24 tuuman pituus | AH4PQK 35GR51 J2124-TT3 / 4 "24 "3 / 4 "3 / 4 "€84.17
PROTO J2126-TT sidottu kohdistusvarsi 12 tuuman pituus | AH4PQL 35GR52 J2126-TT1 / 2 "12 "1 / 2 "1 / 2 "€75.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2130-TT Tethered Aligning Pry Bar 16 tuuman pituus
€82.85 / yksikkö