Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2124-TT sidottu kohdistusvarsi 24 tuuman pituus | AH4PQK 35GR51

PROTO J2124-TT Tethered Aligning Pry Bar 24 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH4PQK Malli: J2124-TTRistiviite: 35GR51

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSidottu kohdistuspalkki
VäriMusta
Halkaisija3 / 4 "
MateriaaliErittäin seosterästä
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys3 / 4 "
Pry Bar -alaluokkaPuristustangot
Sidonta pystyySidonta valmis
Paksuus3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)60.2
Laivan leveys (cm)2.29
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
PROTO J2120-TT sidottu kohdistusvarsi 18 tuumaa | AH4PQJ 35GR50 J2120-TT5 / 8 "18 "5 / 8 "5 / 8 "€68.78
PROTO J2126-TT sidottu kohdistusvarsi 12 tuuman pituus | AH4PQL 35GR52 J2126-TT1 / 2 "12 "1 / 2 "1 / 2 "€75.81
PROTO J2130-TT kiinnitetty kohdistusvarsi 16 tuumaa | AH4PQM 35GR53 J2130-TT5 / 8 "16 "5 / 8 "5 / 8 "€82.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2124-TT Tethered Aligning Pry Bar 24 tuuman pituus
€84.17 / yksikkö