Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2130 Pry-tangon vierityspää 16 tuumaa | AD2KZV 3R551

PROTO J2130 Pry-tangon pyörivä pää 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2KZV Malli: J2130Ristiviite: 3R551

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling Head Pry Bar
VäriMusta
Halkaisija11 / 16 "
MateriaaliLämpökäsitelty teräs
Kokonaispituus16 "
kokonaisleveys5 / 8 "
Pry Bar -alaluokkaVoita baareja
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8205593010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaeräMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
PROTO J2134 Pry Bar 21 tuuman 3/4 tuuman Ally Steel Purku | AB7KQD 23UC35 J21343 / 4 "Pry -baariAlloy Steel21 "5 / 8 "3 / 4 "€100.37
PROTO J2126 Vankopalkin vierintäpää 12 tuumaa | AE3CJG 5C930 J21265 / 16 "Rolling Head Pry BarLämpökäsitelty teräs12 "1 / 2 "5 / 16 "€53.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2130 Pry-tangon pyörivä pää 16 tuumaa
€57.03 / yksikkö