Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2126 Vankopalkin vierintäpää 12 tuumaa | AE3CJG 5C930

PROTO J2126 Pry-tangon pyörivä pää 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3CJG Malli: J2126Ristiviite: 5C930
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
€53.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling Head Pry Bar
VäriMusta
Halkaisija5 / 16 "
MateriaaliLämpökäsitelty teräs
Kokonaispituus12 "
kokonaisleveys1 / 2 "
Pry Bar -alaluokkaVoita baareja
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8205593010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaeräMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
PROTO J2134 Pry Bar 21 tuuman 3/4 tuuman Ally Steel Purku | AB7KQD 23UC35 J21343 / 4 "Pry -baariAlloy Steel21 "5 / 8 "3 / 4 "€100.37
PROTO J2130 Pry-tangon vierityspää 16 tuumaa | AD2KZV 3R551 J213011 / 16 "Rolling Head Pry BarLämpökäsitelty teräs16 "5 / 8 "11 / 16 "€57.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2126 Pry-tangon pyörivä pää 12 tuumaa
€53.10 / yksikkö