Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2108-TT sidottu lävistys- / kylmätaltateline 1 tuumaa | AH2AUJ 24AK98

PROTO J2108-TT kiinnitetty rei'itys/kylmätaltan pidike 1 tuuma

Varastossa
Tuote: AH2AUJ Malli: J2108-TTRistiviite: 24AK98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSidottu lävistin ja kylmätaltan pidike
Halkaisija1
Sidonta pystyySidonta valmis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Proto J2108-TT on kiinnitetty rei'itys- ja kylmätaltateline, joka on suunniteltu pitämään lyöntejä ja taltteja halkaisijaltaan enintään 1 tuumaa vähentäen loukkaantumisriskiä.
    • Tässä 8 tuuman pituisessa kiinnitetyssä lävistimessä ja kylmässä taltanpidikkeessä on iskua vaimentava nailonlisäosa ja 4-puolinen kahva. An untethered Tämän työkalun muunnos on myös saatavana.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2108-TT kiinnitetty rei'itys/kylmätaltan pidike 1 tuuma
€65.06 / yksikkö