Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J196-TT kiinnitysvalmiit vaijeripihdit 8-3 / 4 tuumaa | AF8ALK 24AL23

PROTO J196-TT Tether Ready Wire Twist pihdit 8-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8ALK Malli: J196-TTRistiviite: 24AL23
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
€193.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTether Ready Wire Twister -pihdit
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahva materiaaliTeräs
LeukatyyppiLitteät timanttisahat
MateriaaliTeräs
Nimellinen pituus8-3 / 4 "
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus8.75 "
Pihtien pituus8-3 / 4 tuumaa
KiertoCW / CCW
Sidonta pystyySidonta valmis
TyyppiTurvallisuus
Langan koko0.020 - 0.041 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8203206030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palautustyyppi (manuaalinen, automaattinen)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J196-TT Tether Ready Wire Twist pihdit 8-3/4 tuumaa
€193.11 / yksikkö