Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J1725 estolaatikkoavain 7/16 x 1/2 5-7 / 16l | AA8WYJ 1AMP4

PROTO J1725 Tukoslaatikkoavain 7/16 x 1/2 5-7/16l

Varastossa
Tuote: AA8WYJ Malli: J1725Ristiviite: 1AMP4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEstekotelon pääavain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään koko7 / 16 "x 1 / 2"
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä12
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus5.75
SAE tai metrinenSAE
Koko7/16 x 1/2 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
PROTO J1730 estolaatikkoavain 9/16 x 5 / 8in 6-5 / 8l | AA8WYK 1AMP5 J17306.625 "9/16 x 5/8 "€44.82
PROTO J1731 estolaatikkoavain 5/8 x 3 / 4in 6-1 / 2l | AA8WYL 1AMP6 J17317.255/8 x 3/4 "€51.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1725 Tukoslaatikkoavain 7/16 x 1/2 5-7/16l
€37.25 / yksikkö