Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J1441G Crosspein-vasara 4 Lb AD2KZL 3R524

PROTO J1441G Crosspein Hammer 4 Lb

Varastossa
Tuote: AD2KZL Malli: J1441GRistiviite: 3R524

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRisti Pein Hammer
KahvaUurrettu lasikuitu
Pään paino4 lb
Kokonaispituus14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2725
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1441G Crosspein Hammer 4 Lb
€97.52 / yksikkö