Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J140-34 sisäinen putkiavain 3/4 tuuman kapasiteetti | AA8LYH 19C570

PROTO J140-34 sisäinen putkiavain, kapasiteetti 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8LYH Malli: J140-34Ristiviite: 19C570

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen putkiavain
Koko3 / 4 "
rakentaminenKarkaistu teräs
Kuusiokoko3 / 4 "
Kokonaispituus3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • PVC-putken kapasiteetti (tuumaa) (3/4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKuusiokokoeräHinta
PROTO J140SET sisäinen putkipihdit jakoavain 4kpl | AA8LYE 19C567 J140SET3/8, 1/2, 3/4, 1"3/8, 1/2, 3/4, 1"Sisäinen putkipihdit, 4 kpl€102.39
PROTO J140-1 Sisäinen putkiavain, 1 tuuman kapasiteetti | AA8LYF 19C568 J140-11"1"Sisäinen putkiavain€31.93
PROTO J140-12 Sisäinen putkiavain 1/2 tuuman kapasiteetti | AA8LYG 19C569 J140-121 / 2 "1 / 2 "Sisäinen putkiavain€17.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J140-34 sisäinen putkiavain, kapasiteetti 3/4 tuumaa
€22.86 / yksikkö