Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J1304AVPS Kuulalaakeri Pein Hammer Set Antivibe Steel 4 Piece | AB7FBE 22UM32

PROTO J1304AVPS pallovasarasarja Antivibe Steel 4 kpl

Varastossa
Tuote: AB7FBE Malli: J1304AVPSRistiviite: 22UM32
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
€185.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPein-vasaransarja
KahvaValettu kuvioitu kumikahva
PäämateriaaliTeräs
Pään paino8, 12, 16, 24 oz.
Kokonaispituus11, 12-1/8, 12-7/8, 13-25/32"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Tyyppi4-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu metallilevyjen muotoiluun ja taivutukseen, niittien asettamiseen ja meistien lyöntiin
    • Yhdellä puolella on kruunattu iskevä pinta ja toisella puolella pallomainen silmiinpistävä pinta
    • Patentoitu anti-vibe-rakenne vähentää iskuja, tärinää ja nykimistä selässä samalla iskeen ja parantaa kahvan pitoa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään painoKokonaispituusTyyppiHinta
PROTO J1303AVPS Kuulalaakeri Pein Hammer Set Antivibe Steel 3 Piece | AB7FBF 22UM33 J1303AVPS32, 40, 48 oz.14-3/4, 15-15/64, 15-3/4"3-osainen€185.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1304AVPS pallovasarasarja Antivibe Steel 4 kpl
€185.06 / yksikkö